Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 10 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 10 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 10 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Artikel-Nr.:
     4502-31P9852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506590
EAN/GTIN:
     4044774852027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
LAPP 55506590 Gerade Schlauchverschraubung, PG9, 10 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 35 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
PG9
Länge:
35 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
10 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,211*
€ 1,711*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,2186*
€ 1,7286*
10
€ 5,95*
ab € 1,34368*
€ 1,90368*
10
€ 3,90*
ab € 1,371*
€ 1,951*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.