Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B577E12 Herst.-Nr.: 52220005 EAN/GTIN: 4044773791525 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung sw sw get.Dichtung RAL9005 LtgsEinf geteilte Dichtung SKINTOPCUBEMODULE40X40SMALL Weitere Informationen: | | Ausführung: | geteilte Dichtung | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,418* | € 4,708* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,43128* | € 4,72128* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,4308* | € 4,7713* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,99* | € 5,84* | | | | Lager 262 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,45212* | € 6,12212* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,6106* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|