Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung M63 Ms si vernick 15mm IP68 ger m.Zugentlastung 2 22 SKINTOPMS-MATEXBRUSH63X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-B577E25
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52110027
EAN/GTIN:
     4044774775326
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 messing
Ex-Kabelverschraubung M63 Ms si vernick 15mm IP68 ger m.Zugentlastung 2 22 SKINTOPMS-MATEXBRUSH63X1,5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34 - 45 mm
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Mit Gegenmutter:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
67 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung lapp kabel, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,46276*
€ 58,85276*
€ 6,90*
ab € 58,52*
€ 80,98*
€ 5,00*
ab € 80,10*
€ 98,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,07708*
€ 103,80708*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,4534*
€ 105,1678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,85276*
€ 70,03478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85276*
€ 68,84478
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19276*
€ 63,29938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79276*
€ 60,44338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14276*
€ 59,66988
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,46276*
€ 54,10068
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.