SKINTOP-MS-M-ATEX-BRUSH- 63X1,5 MS-M ATEX BRUSH 63
Kabelverschraubung SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH 63X1.5
Kabelverschraubung
M 63
Klemmbereich (min./max.): 34 - 45 mm
Schlüsselweite 1: 67
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66
Einsatz im Ex-Bereich
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
Für Gerätegruppe II, Kategorie 2G und 1D
Zur Verwendung an Geräten, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit ( e )
Speziell in Ex-Bereichen der chemischen und petrochemischen Industrie
Zur EMV-gerechten Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
Nutzen: Zulassung für den explosionsgefährdeten Bereich nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage und erneuter Installation gewährleistet, da das Kupferabschirmgeflecht durch die Messingbürste nicht beschädigt wird
Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 (10 bar)
Optimaler EMV-Schutz durch einzigartige 360°-Messingbürste, die einen niederohmigen Kontakt zwischen Kupferabschirmgeflecht und Verschraubung herstellt