Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; M63; 1,5; IP68; Messing; metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52110027
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52110027
EAN/GTIN:
     4044774775326
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 messing
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -30...90°C
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Messing
Entspricht Norm: ATEX Ex
Gewindelänge: 15mm
Stopfbuchsengewinde: M63
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: metallisch
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 34...45mm
Schlüsselgröße: 67mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
Gewindesteigung: 1,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,46276*
€ 58,85276*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 58,52*
€ 80,98*
€ 5,00*
ab € 80,10*
€ 98,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,07708*
€ 103,80708*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,4534*
€ 105,1678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.