Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M20 9,1mm 2Durchf 1234VM20M2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring Kst M20 9,1mm 2Durchf 1234VM20M2-4
Artikel-Nr.:
     262-B579A11
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126401783
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
außendurchmesser16mm dichtring
Dichtring Kst M20 9,1mm 2Durchf 1234VM20M2-4
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
2
Außendurchmesser:
16.2 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Stärke:
9.1 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,3627*
€ 2,1227*
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,69*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,2703*
€ 6,4182*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,4438*
€ 7,8138*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1227*
€ 2,52601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8727*
€ 2,22851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7727*
€ 2,10951
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7327*
€ 2,06191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6627*
€ 1,97861
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3627*
€ 1,62161
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.