Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring mehrfach 2 Lochungen 4 mm 1234VM20M2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring mehrfach 2 Lochungen 4 mm 1234VM20M2-4
Artikel-Nr.:
     3517A-45886677
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1234VM20M2-4
EAN/GTIN:
     4011126401783
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
außendurchmesser16mm dichtring

Dichtring mehrfach 2 Lochungen 4 mm 1234VM20M2-4

Dichtring, mehrfach, verwendbar für die vollmetrische IPON Kabelverschraubung 1234VM..., zum Austausch gegen den Seriendichtring, halogenfrei. Der Kabel-Ø darf nicht kleiner sein als der Loch-Ø D2 im Dichtring abzüglich 1 mm. für IPON Kabelverschraubung : 1234VM20... Außen-Ø D1 : 16,2 mm Höhe H : 9,1 mm Anzahl der Lochungen n : 2 Loch-Ø D2 : 4 mm Schutzart : IP54 Einsatztemperaturbereich : -30°C bis 100°C Werkstoff : SBR/NBR Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16,19999999 mm
Stärke:
9,09999999 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
2
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,3627*
€ 2,1227*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,69*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,2703*
€ 6,4182*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,4438*
€ 7,8138*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.