Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 6Tln 5Eing passiv NTeingeb 012V 14V18V SPU56-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 56-05 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 6 Ausgänge
Axing SPU 56-05 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 6 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-B579E09
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU05605
EAN/GTIN:
     7611682130577
Suchbegriffe:
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
multischalter axing
diseqc-umschalter
Multischalter 6Tln 5Eing passiv NTeingeb 012V 14V18V SPU56-05
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
0
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
Netzteil:
eingebaut
Steuersignal:
0/12 V
Teilnehmeranschlüsse:
6
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,52*
€ 75,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,54*
€ 75,45*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 66,20*
€ 76,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 67,47*
€ 77,60*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 82,67*
€ 94,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.