Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaskadenschalter 12Tln 5Eing passiv 5Ausg 1418 V DiSEqC 022kHz SPU5512-09


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SPU 5512-09 Kabelsplitter Grau
Axing SPU 5512-09 Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     262-B579E20
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SPU551209
EAN/GTIN:
     7611682000511
Suchbegriffe:
Multischalter
multischalter axing
multischalter
Kaskadenschalter 12Tln 5Eing passiv 5Ausg 1418 V DiSEqC 022kHz SPU5512-09
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
5
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Kaskadierbar:
ja
LNB-Speisung:
14 V / 18 V / 22 kHz
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
Teilnehmeranschlüsse:
12
Terrestrischer Eingang:
passiv
Weitere Suchbegriffe: DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,79*
€ 119,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,31*
€ 119,86*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 117,67*
€ 122,14*
18 Tage
1
€ 5,90*
ab € 144,10*
€ 149,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 157,80*
€ 163,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,05*
€ 194,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.