Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler F-Conn 2f 5-2400MHz 8dB SVE20-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing SVE02001 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Axing SVE02001 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     262-B579E51
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SVE02001
EAN/GTIN:
     7611682260205
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Verteiler
axing 2-fach sat-verteiler
sat verteiler
Verteiler F-Conn 2f 5-2400MHz 8dB SVE20-01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5 - 2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8 dB dB
Weitere Suchbegriffe: sat-verteiler 2-fach<br 5-2450 mhz - digital-tauglich (100db), Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Abzweiger, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 3,29*
€ 5,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,13*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 3,40*
€ 5,25*
4 Tage
9
€ 6,00*
ab € 4,36*
€ 6,67*
3 Tage
34
€ 9,45*
ab € 4,45*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.