Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste 20DA gr SchraubSchraub ASLEB20S/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-B588D21
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     260000
EAN/GTIN:
     4043921015933
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Anschlussleiste 20DA gr SchraubSchraub ASLEB20S/S
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraub/Schraub
Ausführung:
Anschlussleiste
Befestigungsmaß:
170 mm
Breite:
179 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
45 mm mm
Länge:
23 mm mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
20
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleiste, Anschlussleiste für Fernmeldetechnik, Anschlussstreifen, DIN-Leiste, Erddrahtleiste, Erdungsleiste, Fernmeldeleiste, Fernmeldetechnik-Anschlussleiste, LSA Profil-Leiste, Schaltleiste, SID-Leiste, Trennleiste, Verbindungselement, Verteiler-Leiste, Verteilerstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,98*
€ 23,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 23,23*
1
€ 5,46*
ab € 19,30*
€ 23,41*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,92*
€ 24,13*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 230,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.