Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste ASLEB20S/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3722093
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     260000
EAN/GTIN:
     4043921015933
Suchbegriffe:
LSA Anschlussleiste
lsa anschlussleiste
Anschlussleiste 20 DA, mit Schraub-/ Schraubkontakten, 170 mm Befestigungsabstand; - mit Schraub-/ Schraubkontakten oder Schraub-/Lötkontakten; - Befestigungsabstand 170 mm; - Isolierkörper aus ABS; - Kontakte Messing, vernickelt Farbe: grau, Breite: 179 mm, Ausführung: Anschlussleiste, Höhe: 45 mm, Anschlussart: Schraub/ Schraub, Länge: 23 mm, Max. Anzahl der Doppeladern (DA): 20, Befestigungsmaß: 170 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutenbeck GmbH & Co. KG, Wilhelm
Produkt Typ:
ASLEB20S/S
Ident Code:
260000
Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,98*
€ 23,00*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,22*
€ 23,23*
1
€ 5,46*
ab € 19,30*
€ 23,41*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,92*
€ 24,13*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,05*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 241,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.