Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FNT-Verteilerkasten stkst ap 200DA LSA IP30 stahlblechkunststoff gr KVK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 27010310 Elektrische Verteilungsplatine
Rutenbeck 27010310 Elektrische Verteilungsplatine
Rutenbeck 27010310 Elektrische Verteilungsplatine
Rutenbeck 27010310 Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-B588D38
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     27010310
EAN/GTIN:
     4043921049327
Suchbegriffe:
Mini Schlauch Verbindungsblock
Mini Schlauch Verteilerblock
Mini-Verteiler (Laborbedarf)
Mini-Verteiler Verbindungsblock
FNT-Verteilerkasten stkst ap 200DA LSA IP30 stahlblechkunststoff gr KVK
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerkasten
Breite:
295 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
320 mm mm
LSA:
ja
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
200
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
96 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, verteilerschrank, Endverzweiger, Fernmeldetechnik-Verteiler, Fernmeldeverteiler, Fernmelde-Verteilerschrank, Grundplatte, Kleinverteiler, Leergehäuse, Miniverteiler, Standverteiler, Universalgehäuse, Verteiler, Verteiler für Fernmeldetechnik, Verteilerdose, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerkasten für Fernmeldetechnik, Verzweigergehäuse, Wandverteiler, Wandverteilergehäuse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 28,92*
€ 37,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,55*
€ 45,10*
4 Tage
5
€ 6,95*
ab € 34,89*
€ 45,56*
€ 5,00*
ab € 39,20*
€ 49,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,70*
€ 62,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221004
ab € 5,54*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221006
ab € 10,49*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
221007
ab € 6,10*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
2600270
ab € 4,46*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
260000
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.