Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat6A rws 1xRJ45 Kanaleinb schräg RAL9010 Schneidklemme IDC 1309111102-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 1309111102-E Steckdose RJ-45 Silber, Weiß
BTR NETCOM 1309111102-E Steckdose RJ-45 Silber, Weiß
BTR NETCOM 1309111102-E Steckdose RJ-45 Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588F03
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309111102-E
EAN/GTIN:
     4250184105596
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6
datendose
Anschlussdose Cat6A rws 1xRJ45 Kanaleinb schräg RAL9010 Schneidklemme IDC 1309111102-E
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Buchsen geschirmt:
ja
Farbcodierung:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gehäuse geschirmt:
ja
Gerätebreite:
69.9 mm
Gerätehöhe:
69.9 mm
Gerätetiefe:
40.9 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Klemme
RAL-Nummer:
9010
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
137
€ 6,40*
ab € 7,39*
€ 10,14*
€ 6,70*
ab € 7,63*
€ 10,45*
4 Tage
124
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 10,60*
€ 4,99*
ab € 7,80*
€ 10,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309141200-E
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.