Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 100W AGL INDUFLEX E27 IP44 Tischkl Gummi m.LM INDUFLEX-M100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B602H40
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Maschinenlampe
Maschinenleuchte 100W AGL INDUFLEX E27 IP44 Tischkl Gummi m.LM INDUFLEX-M100
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtenfußes:
Tischklammer
Ausladung:
0 mm mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 230 V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
ohne
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, maschinenlampe e27, e27 sockel, maschinenleuchte ip44, Haftleuchte, Leuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte, Maschinen- und Werkbankleuchte, Optikerleuchte, Werkbankleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,35*
€ 262,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,67*
€ 255,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.