Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 11W KLL ERSOLUX G23 IP44 Magnet Gummi m.LM Mit Betriebsgerät ERSOLUX-M11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 11W KLL ERSOLUX G23 IP44 Magnet Gummi m.LM Mit Betriebsgerät ERSOLUX-M11
Artikel-Nr.:
     262-B602H62
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4155
EAN/GTIN:
     4018241415503
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe magnetfuß
maschinenlampe
Maschinenleuchte 11W KLL ERSOLUX G23 IP44 Magnet Gummi m.LM Mit Betriebsgerät ERSOLUX-M11
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtenfußes:
Haftmagnet
Ausladung:
0 mm mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
G23
Geeignet für Lampenleistung:
11 - 11 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
ohne
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: maschinenleuchte ip44, Haftleuchte, Leuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte, Maschinen- und Werkbankleuchte, Optikerleuchte, Werkbankleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,88*
€ 239,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.