Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 100W NV INDUFLEX GY6,35 IP44 Magnet Gummi m.LM III INDUFLEX-M100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 100W NV INDUFLEX GY6,35 IP44 Magnet Gummi m.LM III INDUFLEX-M100
Artikel-Nr.:
     262-B602H66
Hersteller:
     ERSO
Herst.-Nr.:
     4122
EAN/GTIN:
     4018241412205
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte magnetfuß halogen
maschinenlampe magnetfuß
Maschinenleuchte 100W NV INDUFLEX GY6,35 IP44 Magnet Gummi m.LM III INDUFLEX-M100
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtenfußes:
Haftmagnet
Ausladung:
0 mm mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GY6,35
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 230 V
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
III
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe halogen, Haftleuchte, Leuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte, Maschinen- und Werkbankleuchte, Optikerleuchte, Werkbankleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,76*
€ 260,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.