| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B603J22 Herst.-Nr.: 8464426000 EAN/GTIN: 4022644116387 |
| |
|
| | |
| Maschinenleuchte 60W AGL Velux E27 IP54 Magnet Kst II 8464426000 Weitere Informationen: | | Ausführung des Leuchtenfußes: | Haftmagnet | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 0 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | E27 | Geeignet für Lampenleistung: | 60 - 60 W | Höhe/Tiefe: | 0 mm | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | Glühlampe | Lichtfarbe: | weiß | Länge: | 0 mm | Max. Systemleistung: | 0 W | Nennspannung: | 220 - 230 V | Schutzart (IP): | IP54 | Schutzklasse: | II | Werkstoff des Leuchtenkopfes: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maschinenlampe ip54, e27 sockel, maschinenlampe magnetfuß, Haftleuchte, Leuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte, Maschinen- und Werkbankleuchte, Optikerleuchte, Werkbankleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 131,51* | € 164,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,56* | € 166,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 135,18* | € 168,86* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,31* | € 180,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|