Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte 100W AGL Velux E27 IP20 Magnet Kst Mit Betriebsgerät II 8438446000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenleuchte 100W AGL Velux E27 IP20 Magnet Kst Mit Betriebsgerät II
Maschinenleuchte 100W AGL Velux E27 IP20 Magnet Kst Mit Betriebsgerät II
Artikel-Nr.:
     262-B603J31
Hersteller:
     Meyer
Herst.-Nr.:
     8438446000
EAN/GTIN:
     4022644115816
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Maschinenlampe
Maschinenleuchte 100W AGL Velux E27 IP20 Magnet Kst Mit Betriebsgerät II 8438446000
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtenfußes:
Haftmagnet
Ausladung:
500 mm mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Geeignet für Lampenleistung:
100 - 100 W
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
0 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220 - 230 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, maschinenlampe magnetfuß, e27 sockel, maschinenlampe e27, Haftleuchte, Leuchte, Lupenleuchte, Magnet-Haftleuchte, Magnetleuchte, Maschinen- und Werkbankleuchte, Optikerleuchte, Werkbankleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,61*
€ 150,52*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,36*
€ 152,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meyer
8454426000
ab € 99,25*
Ähnlich
Meyer
8455426000
ab € 104,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.