Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung gr Kst 170/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung gr Kst
Dichtung gr Kst
Artikel-Nr.:
     262-B638B51
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     900020001
EAN/GTIN:
     4041254101033
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
schuch dichtring
Dichtung gr Kst 170/26
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,30*
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,36*
2 Tage
64
€ 4,98*
ab € 1,55*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.