Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldichtring 170/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universaldichtring 170/26
Universaldichtring 170/26
Artikel-Nr.:
     3517A-46070642
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900020001
EAN/GTIN:
     4041254101033
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
schuch dichtring

Universaldichtring 170/26

Zubehör: Universaldichtring für Lampen Ø26mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,47*
€ 2,26*
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,54*
€ 2,36*
1 Tag
64
€ 4,98*
ab € 1,55*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.