Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb ws ST L1322mm SK240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B638F66
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     900040005
EAN/GTIN:
     4041254157306
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Schutzkorb ws ST L1322mm SK240
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
254 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
1322 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,82*
€ 84,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,48*
€ 85,03*
€ 5,00*
ab € 69,26*
€ 87,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,74*
€ 87,75*
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 89,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.