Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb zu 2x36W SK 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96070620
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900040005
EAN/GTIN:
     4041254157306
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb

Schutzkorb zu 2x36W SK 240

Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 162 12 ... für 164 12 ... EAN/GTIN:4041254157306
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1322 mm
Breite:
254 mm
Höhe:
0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,82*
€ 84,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,48*
€ 85,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 69,26*
€ 87,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,74*
€ 87,75*
Frei Haus
ab € 71,37*
€ 89,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.