| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96070620 Herst.-Nr.: 900040005 EAN/GTIN: 4041254157306 |
| |
|
| | |
| Schutzkorb zu 2x36W SK 240 Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl lackiert Gehäuse Stahl Lackiert für 162 12 ... für 164 12 ... EAN/GTIN:4041254157306 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Schutzkorb | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahl | Länge: | 1322 mm | Breite: | 254 mm | Höhe: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,82* | € 84,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,48* | € 85,03* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,26* | € 87,16* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,74* | € 87,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,37* | € 89,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|