Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenabhängung si ST KP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenpendel 1m KP 40
Kettenpendel 1m KP 40
Artikel-Nr.:
     262-B638H37
Hersteller:
     Schuch
Herst.-Nr.:
     900220001
EAN/GTIN:
     4041254157542
Kettenabhängung si ST KP40
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,12*
€ 18,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 18,92*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,36*
€ 19,10*
€ 5,46*
ab € 13,91*
€ 19,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,98*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuch
900500001
ab € 2,98*
Ähnlich
Schuch
902650008
ab € 15,48*
Ähnlich
Schuch
902650009
ab € 21,04*
Ähnlich
Schuch
902650007
ab € 15,51*
Ähnlich
Schuch
902650004
ab € 9,23*
Ähnlich
Schuch
901850001
ab € 5,53*
Ähnlich
SCHUCH Leuchten
900490001
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.