Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 30000x38x1mm SLOINSLIMCOVL30000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L30000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L30000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B638I28
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170342
EAN/GTIN:
     9008709991859
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 30000x38x1mm SLOINSLIMCOVL30000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
30000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 567,26*
€ 659,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 572,84*
€ 660,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 607,15*
€ 697,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,69*
€ 830,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,27*
€ 820,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,63*
€ 786,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,75*
€ 751,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,15*
€ 722,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.