Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SLOINslimCOVL30000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L30000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L30000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3518I-13953570
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22170342
EAN/GTIN:
     9008709991859
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung SLOINslimCOVL30000PC

Abdeckung auf der Rolle aus Polycarbonat (PC) der NORM entsprechend TP(a) klassifiziert für SLOTLIGHT infinity Opal/Diffus mit schwarzer Schattenfuge. Abmessungen: 30 m x 38 mm x 1 mm. Gewicht: 5,3 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
30000 mm
Breite:
38 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 567,26*
€ 659,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 572,84*
€ 660,11*
€ 5,95*
ab € 607,15*
€ 697,69*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,58*
€ 784,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,73*
€ 771,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,39*
€ 743,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,51*
€ 708,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,26*
€ 675,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.