Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschrank VA IP66 B600xH600xT300mm m.MPL gebürstetgeschliffen CS6A600X600X300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B642J53
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899128
EAN/GTIN:
     4046356928908
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schaltschrank VA IP66 B600xH600xT300mm m.MPL gebürstetgeschliffen CS6A600X600X300
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
gebürstet/geschliffen
Breite:
600 mm mm
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Höhe:
600 mm mm
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
300 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Leergehäuse, Schaltschrank, leergehäuse ip 66, chassisplatte, phoenix contact leergehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 934,20*
€ 1.057,84*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 944,65*
€ 1.066,72*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 992,46*
€ 1.103,02*
29 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1.039,39*
€ 1.169,17*
5 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.051,83*
€ 1.184,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.057,84*
€ 1.258,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,28*
€ 1.242,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,58*
€ 1.193,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,89*
€ 1.157,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,20*
€ 1.111,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161988
ab € 22,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.