Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0899128 Leergehäuse C S6 A 600X600X300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE246466277
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0899128
EAN/GTIN:
     4046356928908
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse, Material: Edelstahl 316L / 1.4404, Oberflächenwiderstand: gebürstet, silberfarben, 600 mm x 600 mm x 300 mm, Verschlussart: Tür mit wechselbarem Scharnier, Lieferumfang - ATD: Türscharnier mit Vierteldrehverschluss, Montageplatte, Doppelbartschlüssel, Befestigungswinkel mit Montageschrauben, Erdungsbolzen M12 außenseitig angebracht, Installationsanweisung, Türscharnier mit Vierteldrehverschluss
Weitere Informationen:
Lieferhinweis:
Artikel wird auftragsbedingt gefertigt. Bitte Rückgabebedingungen beachten. Die tatsächliche Lieferzeit kann von der angegebenen Lieferzeit u. U. stark abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Leergehäuse, Schaltschrank, abzweigdose ip66, chassisplatte, Gehäuse+Schaltkästen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 938,51*
€ 1.059,02*
1
€ 5,95*
ab € 949,39*
€ 1.065,38*
9 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 985,43*
€ 1.088,35*
Lager 96KMA
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.041,83*
€ 1.156,05*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1.041,01*
€ 1.160,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,05*
€ 1.375,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.138,58*
€ 1.354,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,59*
€ 1.304,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,55*
€ 1.271,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,83*
€ 1.239,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0161988
ab € 22,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1203149
ab € 10,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.