Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 8p 10m fr.Ende ger M12 PE-X hfr NBC-MSX/10,0-94SSCORAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B644B81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415601
EAN/GTIN:
     4055626047683
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 8p 10m fr.Ende ger M12 PE-X hfr NBC-MSX/10,0-94SSCORAIL
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Bemessungsspannung:
48 V V
Bemessungsstrom In:
0.5 A
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Geschirmt:
ja
Halogenfrei:
ja
Kabellänge:
10 m m
Polzahl:
8
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Kabelmantels:
PE-X
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 - -25 °C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel phönix 10m, as-i kabel, asi-kabel 10m, Anschlusskabel, Konfektioniertes Kabel, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Sensor-Aktor-Kabel, Steckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 112,50*
€ 125,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,00*
€ 126,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,64*
€ 127,36*
Frei Haus
ab € 117,06*
€ 130,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,90*
€ 139,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,18*
€ 160,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,90*
€ 149,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212704
ab € 76,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1212128
ab € 23,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1421607
ab € 12,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1421876
ab € 14,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1421877
ab € 15,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,81*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 1,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212487
ab € 14,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1430873
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.