Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Anschlussset 4xLC APC OS2 APUP ws ger 60m 150C049HK0060E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-B659I93
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150C049HK0060E
EAN/GTIN:
     4251394604244
Suchbegriffe:
LWL Dose
Breakoutbox
Spleißbox
lwl dose
LWL-Anschlussset 4xLC APC OS2 APUP ws ger 60m 150C049HK0060E
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Aufputzmontage:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Befestigungsart:
Schraube
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
380 mm
Gerätehöhe:
110 mm
Gerätetiefe:
380 mm
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Buchse/Kupplung:
ja
RAL-Nummer:
9010
Staubschutz:
Shutter
Steckverbindertyp:
LC
Unterputzmontage:
ja
Wickelvorrat:
ja
Zentralplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Glasfaser-Abzweigdose, LWL-Abzweigdose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 103,56*
€ 114,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,21*
€ 115,38*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 106,66*
€ 118,48*
Frei Haus
ab € 108,03*
€ 119,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,75*
€ 121,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.