Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten ST 800x300x155mm AP IP66 KX1579.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal KX 1579.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1579.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     262-B665H00
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1579000
EAN/GTIN:
     4028177816657
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Klemmenkasten ST 800x300x155mm AP IP66 KX1579.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Anzahl der Einführungen:
0
Art der Einführung:
Verschraubung
Bemessungsisolationsspannung Ui:
0 V
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
800 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
155 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,53*
€ 103,61*
Frei Haus
ab € 86,61*
€ 103,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 105,63*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 90,07*
€ 106,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,45*
€ 107,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,29*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,11*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,70*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,96*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,73*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,96*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,64*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,17*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,85*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,5705*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,705*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,884*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.