Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KX E-Box, BHT: 300x800x155 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal KX 1579.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Rittal KX 1579.000 Elektrische Abdeckung Stahl IP66
Artikel-Nr.:
     513-1579000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1579000
EAN/GTIN:
     4028177816657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
KX E-Box, BHT: 300x800x155, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür.
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177816657
Herstellerartikelnummer:
1579000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001579000
Produkttypbezeichnung:
KX
Artikelbezeichnung:
1579000, KX E-Box
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1579000
Höhe:
800.000
Tiefe:
155.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
300.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,53*
€ 103,61*
Frei Haus
ab € 86,61*
€ 103,61*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 105,63*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 90,07*
€ 106,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,45*
€ 107,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,83*
€ 124,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 27,29*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,11*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 39,70*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,96*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,73*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,96*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,64*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,17*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 30,85*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,08*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,5705*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 4,705*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,884*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,84*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.