Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 37W 200-350mA 106-185V dyn IP20 Dimmung DALI Kstgeh 245x30x21mm DRIVERDCDALI37W/200-350MAIP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 37W/200-350mA IP20
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 37W/200-350mA IP20
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 37W/200-350mA IP20
Artikel-Nr.:
     262-B669G89
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA4439
EAN/GTIN:
     4003556012752
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 37W 200-350mA 106-185V dyn IP20 Dimmung DALI Kstgeh 245x30x21mm DRIVERDCDALI37W/200-350MAIP20
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
37 - 37 W
Ausgangsspannung:
106 - 185 V
Ausgangsstrom:
200 - 350 mA
Breite:
30 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
245 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 26,39*
€ 26,39*
19 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 28,14*
Lager 262
48
€ 5,95*
ab € 26,59*
€ 31,34*
1
€ 8,50*
ab € 23,90*
€ 33,10*
1
€ 5,46*
ab € 26,45*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 1.504,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.