Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-LED-Treiber 37W/200-350mA OTDA4439


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 37W/200-350mA IP20
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 37W/200-350mA IP20
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 37W/200-350mA IP20
Artikel-Nr.:
     3517A-46964262
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     OTDA4439
EAN/GTIN:
     4003556012752
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

DALI-LED-Treiber 37W/200-350mA OTDA4439

Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), dimmbar über DALI Schnittstelle, für innen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 26,39*
€ 26,39*
18 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 23,87*
€ 28,14*
48
€ 5,95*
ab € 26,59*
€ 31,34*
1
€ 8,50*
ab € 23,90*
€ 33,10*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 26,45*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.