Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellheizer 2000W m.Geb ws 5-30°C 275x400x131mm 2,5kg Mit Gebläse VH213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG VH 213 Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
AEG VH 213 Indoor Weiß Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     262-B693E75
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     238296
EAN/GTIN:
     4041056033211
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Schnellheizer 2000W m.Geb ws 5-30°C 275x400x131mm 2,5kg Mit Gebläse VH213
Weitere Informationen:
Abluft:
vorne
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Breite:
275 mm mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
2.5 kg kg
Gitterausführung:
Lamellen
Heizleistung:
2000 W
Höhe:
400 mm mm
Länge der Anschlussleitung:
1.5 m
Material Front:
Stahl
Mit Gebläse:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
Wandgerät
Position Bedienpanel:
Oberseite
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
II
Temperatureinstellung:
5 - 30 °C °C
Tiefe:
131 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter (Sanitär), Heizlüfter, Keramik-Heizlüfter, Keramikheizlüfter, Schnellheizer, heizlüfter 2000w aeg, heizlüfter, heizlüfter 2kw, Direktheizgerät, Frostschutzkonvektor, Frostschutz-Konvektor, Frostwächter, Fußleisten-Konvektor, Gerät für Frostschutz, Konvektor, Konvektorleiste, Niedertemperatur-Konvektor, Raumheizer, Stand-/Wandgerät, Standkonvektor, Wandkonvektor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 106,32*
€ 129,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,36*
€ 131,27*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 108,36*
€ 133,43*
€ 3,50*
ab € 108,57*
€ 133,64*
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 138,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,86*
€ 147,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.