Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilatorheizer 2000W, 230 V, ws AEG VH 213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ventilatorheizer 2000W, 230 V, ws AEG VH 213
Ventilatorheizer 2000W, 230 V, ws AEG VH 213
Artikel-Nr.:
     3517K-38058823
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     238296
EAN/GTIN:
     4041056033211
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse

Ventilatorheizer 2000W, 230 V, ws AEG VH 213

Der kompakte Schnellheizer eignet sich als Vollheizung im Badezimmer oder als effiziente Übergangs- oder Ergänzungsheizung, beispielsweise im Gästezimmer oder im Hobbyraum. KOMFORTMERKMALE: Der elektronisch geregelte Schnellheizer ist mit einem guten ablesbaren Display ausgestattet, lässt sich einfach programmieren und erwärmt die Raumluft schnell.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Motorleistung:
25 W
Anschlussspannung:
1x 230 V
Lüftertyp:
zentrifugal
Luftdurchsatz:
80 m³/h
Breite:
275 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
131 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 105,62*
€ 129,65*
€ 5,95*
ab € 106,24*
€ 129,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,88*
€ 130,92*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 133,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 113,29*
€ 138,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.