Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Befestigungssockel Kst sw 5,4mm Ø4mm 28x28x4,7mm PA klebenschrauben -40-85°C MB4A-PA66-BK(100)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B694A53
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-28412
EAN/GTIN:
5022660311819
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungssockel Kst sw 5,4mm Ø4mm 28x28x4,7mm PA klebenschrauben -40-85°C MB4A-PA66-BK(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Breite:
28 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
schwarz
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm mm
Höhe:
4.7 mm
Länge:
28 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
selbstklebende kabelschellen hellermann
,
selbstklebende kabelschellen
,
befestigungssockel klebbar
,
Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Kabelbinder-Befestigungssockel
,
Kabelbinder-Zubehör
,
Schraubsockel
,
Sockel
,
Sockel für Kabelbinder
,
Verbindungstechnik
,
Zubehör für Kabelbinder
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,2774*
€ 0,4025*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,47774*
€ 0,62774*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,491*
€ 0,651*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,49549*
€ 0,65549*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5059*
€ 0,6659*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,62774*
€ 0,74701
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57774*
€ 0,68751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54774*
€ 0,65181
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47774*
€ 0,56851
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 62,774* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Befestigungssockel selbstklebend, Nylon 66 Schwarz 29.2mm x 29,2 mm, für 5mm → 5.5mm Kabelbinder, 50 Stück
RS Pro
8111729
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen