Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 28x28mm MB4A PA66 BK 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Befestigungssockel zum Kleben, Ø4.0 mm, Wmax=5.4mm, Kleber, L=28.0mm, H=4.7mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     6012B-67650091
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28412
EAN/GTIN:
     5022660311819
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Klebesockel 28x28mm MB4A PA66 BK 100

Selbstklebender Befestigungssockel. Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen. Größtmögliche Klebefläche. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..60 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,2774*
€ 0,3925*
100
€ 5,95*
ab € 0,49132*
€ 0,64132*
100
€ 5,00*
ab € 0,5049*
€ 0,6649*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,50955*
€ 0,66955*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5202*
€ 0,6802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6802*
€ 0,80944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5202*
€ 0,61904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111729
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.