Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Montagesockel Kabelbinder
>
Artikel
Befestigungssockel Kst ws 7,9mm Ø6,4mm 21,8x15,8x9,4mm schraubniet -40-85°C CTM4-PA66-WH(100)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-B694A55
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
151-30703
EAN/GTIN:
4031026312606
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungssockel Kst ws 7,9mm Ø6,4mm 21,8x15,8x9,4mm schraubniet -40-85°C CTM4-PA66-WH(100)
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Breite:
15.8 mm mm
Durchmesser Befestigungsloch:
6.4 mm
Einsatztemperatur:
-40 - 85 °C
Farbe:
weiß
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.9 mm mm
Höhe:
9.4 mm
Länge:
21.8 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Befestigungssockel
,
Kabelbinderfuß
,
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
hellermanntyton befestigungssockel schraubbar
,
kabel organizer
,
hellermann tyton kabelbefestigung
,
Befestigungssockel für Kabelbinder
,
Kabelbinder-Befestigungssockel
,
Kabelbinder-Zubehör
,
Schraubsockel
,
Sockel
,
Sockel für Kabelbinder
,
Verbindungstechnik
,
Zubehör für Kabelbinder
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1411*
€ 0,2021*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1445*
€ 0,2055*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1496*
€ 0,2126*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1515*
€ 0,2165*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,17413*
€ 0,24413*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,24413*
€ 0,29051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22413*
€ 0,26671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21413*
€ 0,25481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17413*
€ 0,20721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 24,413* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen