Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illuminationsleitungsset 20LP IP44 20m AGL ILK82/13-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illuminationsleitungsset 20LP IP44 20m AGL ILK82/13-20
Artikel-Nr.:
     262-B696E10
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126392944
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Illu Fassung
Illuminationsleitungsset 20LP IP44 20m AGL ILK82/13-20
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
0 W
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
20 m
Höhe/Tiefe:
53 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Nennspannung:
250 - 250 V
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,0021*
€ 194,6821*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,43079*
€ 277,78079*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,78079*
€ 330,55914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,62079*
€ 325,60874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,50079*
€ 304,04594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,41079*
€ 297,98884
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,43079*
€ 268,26264
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
740.006
ab € 68,56*
Ähnlich
HKL
ab € 93,1117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.