Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckfassung ws G13 Kst Schraubbef 100384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung G13 ws,D38,IP67,o.St.,M4 100384
Fassung G13 ws,D38,IP67,o.St.,M4 100384
Artikel-Nr.:
     262-B698D51
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100384
EAN/GTIN:
     4014364003849
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Steckfassung ws G13 Kst Schraubbef 100384
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Nippelgewinde:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, arnold houben fassung, fassung, fassung kunststoff, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,83*
1
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,91*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 8,27*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.