Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung G13 T-Lampe d=38mm IP67 Löcher M4 100384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4087037
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     100384
EAN/GTIN:
     4014364003849
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
G13-Fassungen, Schutzgrad IP67 Mit Anschraubfuß: Gewindelöcher M4 Material: PC, weiß, Innenteil: PBT GF, T140 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1 mm², Für Leuchten der Schutzklasse I oder II Schlitzeinführung Gewicht: 38 g Typ: 15201 für Lampen Ø 38 mm Farbe: weiß, Ausführung: Schraubfassung, Fassung: G13, mit Starteraufnahme: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
100384
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,32*
€ 7,76*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,83*
1
€ 5,46*
ab € 5,44*
€ 7,91*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,69*
€ 8,27*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,79*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.