Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 400V AC 4500Upm 1FK2103-2AH00-2MA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B725A04
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK21032AH002MA0
EAN/GTIN:
     4034106444662
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 400V AC 4500Upm 1FK2103-2AH00-2MA0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor | Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4500 1/min 1/min
Bemessungsspannung:
400 V V
Nenndrehmoment:
0.59 Nm.
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: servomotor 480 v, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 532,46*
€ 599,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 535,18*
€ 600,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 527,05*
€ 606,55*
Frei Haus
ab € 699,99*
€ 777,11*
Frei Haus
ab € 706,90*
€ 810,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,16*
€ 705,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,66*
€ 669,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,95*
€ 656,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,18*
€ 636,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,16*
Zubehör
Siemens
3RV20111GA10
ab € 32,65*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE235HA0
ab € 185,02*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE265HA0
ab € 242,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,94*
Zubehör
Siemens
6SL30544AG002AA0
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
6SL30544FC302BA0
ab € 67,36*
Zubehör
Siemens
6SL32105HE104UF0
ab € 506,66*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC000AA0
ab € 34,30*
Zubehör
Siemens
6SL32602DC100AA0
ab € 19,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.