Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B728D48 Herst.-Nr.: S30852-H2708-B101 EAN/GTIN: 4250366848631 |
| |
|
| | |
| Funktelefon pt mehrzeil 320h 14h GIGASETE560 Weitere Informationen: | | Ausführung: | analog | Display: | mehrzeilig | Farbe: | Platin | Gesprächszeit bis zu: | 14 h min | Standby-Zeit bis: | 320 h | Textmeldung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, Großtastenhandy, Seniorenhandy, Großtastentelefon, Seniorentelefon, Notruftelefon, Nottelefon, analog telefon schnurlos gigaset, großtastenhandy, gigaset seniorenhandy, Analoges Telefon, Basistelefon, Cordless-Phone, Cordless-Telefon, CT 1 +-Telefon, CT 1 plus-Telefon, DECT-Schnurlostelefon, DECT-Telefon, Designer-Telefon, Digital-Cordless-Telefon, EMS-Telefon, Fernsprechapparat, Fernsprecher, GAP-Telefon, Handapparat, ISDN-Telefon, Komforttelefon, Kompakt-Telefon, MMS-Telefon, Mobilteil, Mobil-Telefon, Schnurloses ISDN-Telefon, SMS-Telefon, Standardtelefon, Telefon, Telefon mit Anrufbeantworter, Telefonapparat, Telefongerät, Tischtelefon, Wandtelefon |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,16* | € 71,24* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 57,35* | € 72,69* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 58,40* | € 74,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,68* | € 74,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 68,00* | € 86,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|