Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte PIVOT 23,5W 4000K 3000lm ws Konv IP20 420x77x545mm R62162131


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
TRIO Pivot Deckenbeleuchtung LED 23,5 W
Artikel-Nr.:
     262-B729A66
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62162131
EAN/GTIN:
     4017807488449
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Deckenanbauleuchte PIVOT 23,5W 4000K 3000lm ws Konv IP20 420x77x545mm R62162131
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
77 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
23.5 - 23.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
545 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
420 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
23.5 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 43,47*
1
€ 4,95*
ab € 40,83*
€ 56,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 58,79*
€ 76,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
629010107
ab € 57,03*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62751131
ab € 64,85*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62751107
ab € 64,83*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911187
ab € 36,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
676210407
ab € 97,53*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62793132
ab € 49,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.