Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte Pacific 51W 4000K 8000lm ws Konv Dimmung DALI IP66 WT490C80S/840PSDWBTW3WA7L1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B765H15
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62328600
EAN/GTIN:
     8719514623286
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtmanagement
LED-Feuchtraumleuchte Pacific 51W 4000K 8000lm ws Konv Dimmung DALI IP66 WT490C80S/840PSDWBTW3WA7L1200
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Art der Leuchte:
Feuchtraumleuchte
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0.05 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 45 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
22
Breite:
96 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.2456
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
51 - 51 W
Gehäusefarbe:
weiß
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
68 mm
Klirrfaktor (THD):
20
Leistungsfaktor:
0.99
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
157 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
3186 cd
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1278 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
21
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
35
Max. Systemleistung:
51 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Polzahl:
7
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.0308
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,68*
€ 276,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,93*
€ 276,76*
Frei Haus
ab € 237,29*
€ 278,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 240,37*
€ 281,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,64*
€ 305,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,93*
€ 280,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62333000
ab € 431,00*
Ähnlich
Philips
62332300
ab € 396,16*
Ähnlich
Philips
10958200
ab € 129,05*
Ähnlich
Philips
62352100
ab € 115,76*
Ähnlich
Philips
62675100
ab € 189,25*
Ähnlich
Philips
62679900
ab € 207,50*
Ähnlich
Philips
62677500
ab € 172,32*
Ähnlich
Philips
62678200
ab € 206,01*
Ähnlich
Philips
62676800
ab € 171,78*
Ähnlich
Philips
62673700
ab € 155,56*
Ähnlich
Philips
62674400
ab € 189,00*
Ähnlich
Philips
62672000
ab € 158,39*
Ähnlich
Philips
62681200
ab € 207,31*
Ähnlich
Philips
10999500
ab € 172,05*
Ähnlich
Philips
62321700
ab € 172,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.