Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 1000W UV 4200K X528 Röhre zweiseitig gesockelt MASTERMHN-LA1000W/842230VXWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe MASTER 1000W UV 4200K X528 Röhre zweiseitig gesockelt
Halogen-Metalldampflampe MASTER 1000W UV 4200K X528 Röhre zweiseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B776A11
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20078500
EAN/GTIN:
     8718291548232
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogen-Metalldampflampe MASTER 1000W UV 4200K X528 Röhre zweiseitig gesockelt MASTERMHN-LA1000W/842230VXWH
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
40 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gesamtlänge:
40.5 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1144 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
96.2 lm/W Im/W
Lampenspannung:
110 - 140 V V
Lichtfarbe:
842
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
100000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Sockel:
X528
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenstäbe, halogenmetalldampflampe hqi, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenröhre, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,47*
€ 324,17*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,07*
€ 336,15*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 343,72*
€ 402,87*
Frei Haus
ab € 386,79*
€ 450,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 444,39*
€ 514,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,52*
€ 612,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,55*
€ 605,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,39*
€ 528,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20074700
ab € 248,04*
Ähnlich
Philips
20077800
ab € 284,72*
Ähnlich
Philips
20073000
ab € 283,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.