Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 2000W UV 4200K X528 Röhre zweiseitig gesockelt MASTERMHN-LA2000W/842400VXWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 20074700 Metall-Halogen-Lampe 2040 W 4200 K 220000 lm
Philips 20074700 Metall-Halogen-Lampe 2040 W 4200 K 220000 lm
Artikel-Nr.:
     262-B776A13
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20074700
EAN/GTIN:
     8718291548201
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogen-Metalldampflampe MASTER 2000W UV 4200K X528 Röhre zweiseitig gesockelt MASTERMHN-LA2000W/842400VXWH
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
40 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4200 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gesamtlänge:
108 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2244 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenlichtausbeute:
108 lm/W Im/W
Lampenspannung:
220 - 245 V V
Lichtfarbe:
842
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
220000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Sockel:
X528
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenstäbe, halogenmetalldampflampe hqi, philips lighting halogenmetalldampflampe, halogenröhre, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
28
Frei Haus
ab € 247,02*
€ 304,98*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 258,15*
€ 316,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 346,00*
€ 399,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 356,59*
€ 410,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 445,16*
€ 510,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,10*
€ 607,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,25*
€ 598,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,48*
€ 583,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,16*
€ 529,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20078500
ab € 261,73*
Ähnlich
Philips
20077800
ab € 283,84*
Ähnlich
Philips
20073000
ab € 283,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.