Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 22,1W UV 3000K PGJ5 Röhre einseitig gesockelt MASTERCCDM-TMMINI20W/830PGJ51C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Metalldampflampe MASTER 22,1W UV 3000K PGJ5 Röhre einseitig gesockelt
Halogen-Metalldampflampe MASTER 22,1W UV 3000K PGJ5 Röhre einseitig gesockelt
Artikel-Nr.:
     262-B776A19
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20751715
EAN/GTIN:
     8711500207517
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
philips lighting halogenmetalldampf...
halogenmetalldampflampe cdm
Halogen-Metalldampflampe MASTER 22,1W UV 3000K PGJ5 Röhre einseitig gesockelt MASTERCCDM-TMMINI20W/830PGJ51C
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
11 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
50.5 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
22.1 W W
Lampenlichtausbeute:
75 lm/W Im/W
Lampenspannung:
95 - 108 V V
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1600 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Sockel:
PGJ5
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,55*
ab € 30,03*
€ 39,89*
10 Tage
162
1
€ 4,90*
ab € 28,96*
€ 40,51*
5 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 46,31*
2 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 36,57*
€ 48,09*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 62,05*
€ 70,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 840,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21149115
ab € 27,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.